MasterFlex
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)
0.8
色
黒
仕様
熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒
材質
バイトン
長さ(m)
7.6
規格
FDA 21 CFR 177.2600
温度範囲(℃)
-32~205
外径(Φmm)
4.1
耐熱温度(℃)
-31~204
最低使用温度(℃)
-31
内容量
1箱(7.5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22964472
96412-13
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください