曜日別特売

タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 - MasterFlex

一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁

仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50内容量1箱(15m)
注意
※比較的短寿命。可塑剤の浸出可能性あり。
全10種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296552206509-154.89.8~10.03-1662-07
50,800
49,990
54,989(税込)
当日出荷
2296553806509-130.84.13-1662-01
16,000
15,983
17,581(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296554706509-141.64.9~5.03-1662-02
18,600
17,984
19,782(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296555606509-163.16.53-1662-03
27,200
26,985
29,684(税込)
当日出荷
2296556506509-254.88.1~8.23-1662-04
37,400
36,988
40,687(税込)
当日出荷
2296557406509-176.49.7~9.83-1662-05
43,800
42,990
47,289(税込)
当日出荷
2296558306509-187.911.33-1662-06
58,600
57,992
63,791(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296559206509-246.411.43-1662-08
65,600
64,994
71,493(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296560806509-357.913.03-1662-09
79,200
77,997
85,797(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296561706509-369.714.63-1662-10
76,600
75,996
83,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする