曜日別特売

バーシロン2001チューブ

バーシロン2001チューブ - MasterFlex

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁

無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77内容量1箱(15m)
注意
※短寿命。使用中にわずかに外面の破砕反応(チューブ内径には影響なし)。
※イージーロード、イージーロードⅡ、イージーロード3ポンプヘッドに対して使用を推奨。
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296572306475-130.84.1
24,600
24,304
26,734(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296573206475-141.64.9~5.0
25,600
25,317
27,849(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2296574806475-163.16.5
40,000
39,507
43,458(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296575706475-254.88.1~8.2
45,500
44,574
49,031(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296576606475-176.49.7~9.8
49,200
48,980
53,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296577506475-187.911.3
65,600
63,831
70,214(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296578406475-154.89.8~10.0
66,000
65,980
72,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296579306475-246.411.4
68,000
67,980
74,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする