曜日別特売

ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 - MasterFlex

非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様)
0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間)
チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御
抽出物が少ない
ガス透過性は極めて小さい

黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51内容量1箱(7.5m)
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296650206435-130.84.1
38,700
37,995
41,795(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296651806435-141.64.9
102,300
100,019
110,021(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296652706435-163.16.5
41,400
39,996
43,996(税込)
当日出荷
2296653606435-254.88.1
70,400
70,008
77,009(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296654506435-176.49.7
64,200
60,004
66,004(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296655406435-187.911.3
68,600
67,006
73,707(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296656306435-154.89.8
66,400
66,006
72,607(税込)
47日以内出荷
返品不可
2296657206435-246.411.3
55,400
55,002
60,502(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする