紙袋 Pスムース 18-18
手紐を穴に通すのではなく、強力な樹脂製の接着剤で袋本体に直接接着し紙紐の3本撚りを採用した手提げ袋です。袋の表面に穴がなく、結び目もないのですっきりしているのが特長です。マチが広いタイプですので箱もののお持ち帰りに適しています。手紐:ベージュ
奥行(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)180
タイプ末晒100g/m2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
柄未晒ルバン
質量(g/枚)32
メーカー商品コード003155361
内容量1パック(25枚)