木製荒彫汁椀 根来 木

木製荒彫汁椀 根来 木 福井クラフト
(1件のレビュー)

食器の種類和食器 材質木製品 容量(mL)340 色(柄)根来 直径×高さ(mm)110×68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23136182 12023130
2,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23136182
2021-08-29
用途:
美味しく汁物
サービス業

表と裏の表情がまったく違う凝ったつくりです。内側は綺麗な自然の木目。表がわは色が赤みがかって横むきに掘られた溝が個性的です。おいしく汁物を頂くことができます。これを選んで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする