福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 和 越前椀 白檀唐草 TA 和 越前椀 白檀唐草 TA 注文コード 洗浄機使用OK! 食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)330 質量(g)140(95) 色(柄)白檀唐草 直径×高さ(mm)111×100(69) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70000540 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23139463 70000540 ¥3,550 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 陶器「町中華」スープ碗 13cm TKG 税込¥956 ¥869 バスケットへ JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ PC万能椀 食洗刷毛目内朱 小 イシダ 税込¥582 ¥529 バスケットへ PC汁椀 亀甲茶 イシダ 税込¥472 ¥429 バスケットへ 塗汁椀 アサヒ興洋 税込¥142 ¥129 バスケットへ 汁碗 亀甲 アサヒ興洋 税込¥142 ¥129 バスケットへ ヌードルボール スリーライン 税込¥1,307~ ¥1,188~ ポリプロピレンお子様食器 「ドラえもん」小皿 OSK 税込¥604 ¥549 バスケットへ ポリプロピレンお子様食器 「ドラえもん」茶碗 OSK 税込¥549 ¥499 バスケットへ ランチプレート ドラえもん OSK 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レヴォル スクエアプレート25cm用バンブートレー REVOL 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ レヴォル サービングトレイ REVOL 税込¥3,848~ ¥3,498~ レヴォル ハンドルディッシュ13cm REVOL 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ レヴォル ハンドルディッシュ18cm REVOL 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ レヴォル ラウンドステーキプレート REVOL 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ レヴォル ラウンドステーキプレート用 バンブートレー REVOL 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ RTブレンド リムプレート28cm ローゼンタール 税込¥5,828~ ¥5,298~ RTブレンド リムディーププレート28cm ローゼンタール 税込¥6,268~ ¥5,698~ RTブレンド リムディーププレート23cm ローゼンタール 税込¥4,068~ ¥3,698~ RTブレンド クーププレート28cm ローゼンタール 税込¥5,938~ ¥5,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器汁椀 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品