やすらぎ木目丼 新溜内朱 A

やすらぎ木目丼 新溜内朱 A 福井クラフト

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 新溜内朱 サイズ6寸 容量(mL)830 直径(Φmm)175 高さ(mm)101 質量(g)323(180) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23142236 45014190
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする