段付仙才椀 見返し名月 手塗漆、磨蒔絵 木質

段付仙才椀 見返し名月 手塗漆、磨蒔絵 木質 福井クラフト

食器の種類和食器 材質木質 サイズ4寸 色(柄)見返し名月 直径×高さ(mm)118×98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23145054 32603140
27,500
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする