福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 光月丼重 溜内朱本漆塗 A 光月丼重 溜内朱本漆塗 A 注文コード 23156726 食器の種類和食器 材質ABS樹脂 色(柄)溜内朱本漆塗 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×143×80(143×119×46) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40870440 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23156726 40870440 ¥14,000 ¥7,698 ¥7,698 ¥8,468 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 五味太郎ランチプレート(ホワイト) 学研ステイフル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ AN フェイスランチ皿 BR LEC(レック) 税込¥2,055 ¥1,868 バスケットへ ブリキパイ皿 ノーブランド 税込¥428~ ¥389~ ミッキーマウス片手で持てる離乳食パレット 錦化成 税込¥1,890 ¥1,718 バスケットへ ミッキーマウス食べこぼしキャッチプレート 錦化成 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ベビー離乳食小鉢セット くすみカラー スケーター 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ベビー離乳食小鉢セット キャンディカラー スケーター 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ フィーディングスプーン ディノサウルスピクチャーブック スケーター 税込¥438 ¥398 バスケットへ ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート 錦化成 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ミニーマウス片手で持てる離乳食パレット 錦化成 税込¥1,890 ¥1,718 バスケットへ 涼味家 PCめん皿 パール金属 税込¥538 ¥489 バスケットへ でくの食器 みずくさ(鉢) フセ企画 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ でくの食器 丸鉢(とんぼ) フセ企画 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ でくの食器 丸鉢(丸紋) フセ企画 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 18-8 冷麺器 18cm MTI(エムテーアイ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレス発熱板 アークランドサカモト 税込¥912 ¥829 バスケットへ Chill Mode 重箱2段 パール金属 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ くまのプーさん離乳食じょ~ずC コンビ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ くまのプーさん スタートセット コンビ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ FBFかさなる食器 収納じょーずP コンビ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器丼重 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品