ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
福井クラフト
福井クラフトの 日用品
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ティッシュペーパー
立山ティッシュ BOX 紫檀塗 木
木製品
立山ティッシュ BOX 紫檀塗 木
注文コード
23183475
(1件のレビュー)
材質
木製品
色(柄)
紫檀塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
287×138×83(内寸:H70)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
85917850
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
23183475
85917850
¥
9,200
¥
5,590
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
乱筋ティッシュ BOX 木
福井クラフト
税込
¥
7,689
¥
6,990
タオルペーパーケース
モノタロウ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(198)
木製ティッシュボックス 春慶 木
福井クラフト
税込
¥
6,479
¥
5,890
バスケットへ
デスコティッシュケース
蝶プラ工業
税込
¥
769
¥
699
(3)
バスケットへ
ポケットティッシュケース
蝶プラ工業
税込
¥
329
¥
299
(5)
バスケットへ
木製ティッシュボックス 黒渕朱塗 木
福井クラフト
税込
¥
5,379
¥
4,890
バスケットへ
ティシュー
モノタロウ
税込
¥
373
¥
339
(1101)
バスケットへ
蓋付きティッシュケース リン
山崎実業
税込
¥
3,080
¥
2,800
マグネットボックスティッシュホルダー
吉川国工業所
税込
¥
1,529
¥
1,390
(3)
バスケットへ
ティッシュペーパーボックス マグネット付き
伊勢藤
税込
¥
637
¥
579
(3)
バスケットへ
ティッシュカバー(レザー調)
ナポレックス
税込
¥
549
¥
499
(5)
PPティッシュケース
ちどり産業
税込
¥
659
¥
599
(3)
イセトーティッシュケースBOW
伊勢藤
税込
¥
527
¥
479
ティッシュケース
ポッシュリビング
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
ペーパータオル 厚手タイプ
モノタロウ
税込
¥
142
~
¥
129
~
(2171)
ペーパータオルホルダー
サラヤ(SARAYA)
税込
¥
2,959
¥
2,690
(5)
バスケットへ
4WAYティシュカバー
SEIWA(セイワ)
税込
¥
769
¥
699
(1)
バスケットへ
ドコデモティッシュケース ブラック
カーメイト
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
ペーパータオルケース
オーエ
税込
¥
879
¥
799
(10)
バスケットへ
パックティシュー ソフトタイプ
モノタロウ
税込
¥
4,279
¥
3,890
(245)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ティッシュペーパー
ティッシュケース
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-26
用途:
お客さんの時
対象商品:
23183475
裏側の作りがちょっと安っぽい感じがしました。もう少ししっかりしたものだと思ってました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります
ボックスティッシュ
ポケットティッシュ
ティッシュケース
シェアする