アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23197003 PHM1003-2SC 125V 15A 3
12,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23197012 PHM1006-2SC 125V 15A 6
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23197028 PHM1010-2SC 125V 15A 10
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23197037 PHM2003-2SC 250V 15A 3
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23197046 PHM2006-2SC 250V 15A 6
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23197055 PHM2010-2SC 250V 15A 10
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする