ゴミ袋 半透明 手付

ゴミ袋 半透明 手付 HEIKO
(40件のレビュー)

レジ袋タイプのごみ袋。ベロが付いているため従来のゴミ袋より縛る際に結びやすいです。

材質HDPE85%+LDPE15% 入数(枚)50 内容量1パック(50枚)
注意
※袋にゴミ収集袋と印刷がされております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23380622 30L 006604010 0.015
720
 
 
取扱い終了
23380638 45L 006604011 0.018
1,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23380622
2023-04-21
用途:
ゴミ袋
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

サイズ感の良い取っ手付きでした。同じ30リットルでも、カタチで変わるんだなと。ゴミ袋って書いてあるのでゴミ袋にしか使えないwというのはありますね(書いてないとそれ以外にも使うのですが)

対象商品:
23380638
2023-03-29
用途:
45Lゴミ箱に
自動車・二輪車・自転車関連業

手つきのこのサイズが中々販売していなくてこちらで販売しているを見つけて購入しました。問題なく使用できます。

対象商品:
23380638
2023-06-02
用途:
不燃ごみ用
オズプロダクツ 様 (サービス業)

とても良い。不燃物の仕分けやゴミ出しに重宝しています。

対象商品:
23380622
2022-11-04
用途:
ゴミの分別

半透明なので、外見で可燃ゴミと不燃ゴミの判別が容易になる。

対象商品:
23380638
2022-10-08
用途:
生活用のゴミ。
建設業・工事業

一般的な生活用のゴミ袋として問題無く使用しています。

対象商品:
23380622
2022-05-16
用途:
ゴミ出し専用
株式会社オートセンターNAO 様

しっかり結べて持ち運びに便利です。リピート品です。

対象商品:
23380622
2022-02-22
用途:
家庭ごみ捨て

適度なマチと長いベロが使いやすい。20Lと30Lを使い分けてます。

対象商品:
23380622
2021-10-25
用途:
ゴミ袋
不動産業

薄いのに丈夫です。袋にゴミ袋と書いて有るのでスーパーで買い物用レジ袋には出来ません。ですが、この商品が気に入って何度もリピートしています。質感が好きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする