山一
メンズサンダル
片足110gの超軽量で長時間はいても疲れにくいです。
編みこみのデザインがおしゃれで足にしっかりフィットします。
アッパーの裏はフェルト生地を使用しているので、足触りも柔らかです。
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
110(Mサイズ)
足幅
2E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
25
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23220873
MYI63WHM
ホワイト
M(25~25.5cm)
25~25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220882
MYI63WHL
ホワイト
L(26~26.5cm)
26~26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220898
MYI63WHLL
ホワイト
LL(27~27.5cm)
27~27.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220907
MYI63BkM
ブラック
M(25~25.5cm)
25~25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220916
MYI63BkL
ブラック
L(26~26.5cm)
26~26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220925
MYI63BkLL
ブラック
LL(27~27.5cm)
27~27.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください