アドバンスフォールディングハンドルバー
ビレット加工によって精度を高め、進化したフォールディングハンドルバー。
ステム一体型の旧モデルからハンドルバー型へ進化し、スマートになった”アドバンスド”フォールディングハンドルバー。
現在取り付けている使い慣れたステムがそのまま使用可能です。
交換作業も一般のハンドルバーの交換と同一で、リプレイス感覚で気軽に装着ができます。
CNCによるビレット削り出しにて製造され、高い精度と質感を誇ることも特徴。
ハンドル部分を折りたたむだけで幅の狭い通路に駐車しても圧迫感を与えず、混雑した駐輪場の隙間にも効率よく駐車することが可能。
もちろん室内での保管時にも効力を発揮します。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)にぎり部分:約190
質量(g)約470
JIS規格強度試験合格
クランプ寸法(mm)Φ25.4、シム使用時:Φ31.8
内容量1個
注意
※乗車前にはハンドルがしっかりと固定されているか必ず確認してください。※可動部には製品仕様上必要な一定の遊びがございます。
※製品が破損や異常が見られる場合は直ちに使用を停止してください。
※繊維劣化や金属疲労に起因する問題(製品、車体とも)につきましては、保証の対象外となります。