タイヤポンプシートポスト
携帯ポンプ不要。1本2役のポンプ内蔵型シートポスト。
シートポストの内部にポンプの機能を全て内蔵。
シートポストを取り外し、部品を装着することでエアポンプとして使用することができます。
チューブの口金は米式バルブ対応ですが、付属のバルブアダプタを利用することで英式/仏式バルブにも対応出来ます。
シートレール保持方法は、ボルト一本で調節や固定が可能となる、「やぐら一体型」を採用。
確実にシートを固定することが可能になるとともに、部品点数が少なく整備性が向上し、きめ細かなシートポジションの調整が可能です。
材質アルミ合金製(AL6061)
寸法(mm)400×55×50
質量(g)395
バルブ形式対応:米式、英式、仏式 ※英、仏式は付属のアダプターを使用
支柱(mm)サドル支柱長:350、有効サドル支柱長:250
ホース長さ(mm)195(ヘッド部含まず)
直径(mm)シートポスト:27.2
レール(mm)幅:43
空気圧最大:70PSI
内容量1個