白ダンボール箱

白ダンボール箱 HEIKO
(13件のレビュー)

人気の宅配用白ダンボールです。

内容量1パック(20枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
3辺合計(cm)
底面サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23387866 A5用-150 5号段 2mm厚 56.2 244 164 154 240×160×150 A式(みかん箱タイプ) A5 2
3,600
 
 
取扱い終了
23387875 B5用-110 5号段 2mm厚 57.7 274 189 114 270×185×110 A式(みかん箱タイプ) B5 2
4,200
 
 
取扱い終了
23387884 A4用-230 5号段 2mm厚 77.2 314 224 234 310×220×230 A式(みかん箱タイプ) A4 2
4,800
 
 
取扱い終了

特別運賃
23387893 B4用-120 5号段 2mm厚 77.2 379 269 124 375×265×120 A式(みかん箱タイプ) B4 2
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23387866
2023-04-21
用途:
梱包発送用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

白好きなのですが、サイズ感的に、少し違う60サイズでした。

対象商品:
23387866
2023-01-04
用途:
Sサイズのミカンを入れて販売するのに使用
柳屋 様 (卸売・小売業)

小さいけど意外としっかりしていて、使いやすいです。

対象商品:
23387884
2021-09-21
用途:
書類整理・保管
株式会社エフォート 様

A4書類が気持ちよく入り箱自体強度があり・安価でとてもよい商品です。

対象商品:
23387866
2021-06-05
用途:
商品の発送用
サービス業

通販商品の発送用に使っています。
厚さも厚過ぎず、白くて清潔感があり好印象。
サイズ展開があれば色んなサイズを揃えたいです。

対象商品:
23387884
2021-05-13
用途:
家の棚内の小物を種類別に整理。
卸売・小売業

棚のサイズより1㎝ほど箱が高かったが、カッターナイフで切り込みを入れることで、楽に折り曲げることができたので、ぴったりのサイズになり、しかもきれいな仕上がりとなった。

対象商品:
23387884
2021-07-29
用途:
部屋の片付け

白で綺麗なので、室内に置いても景観を悪くしません。

対象商品:
23387866
2021-01-06
用途:
商品の梱包
フォレストモモ株式会社 様 (卸売・小売業)

ちょうど良いサイズで、白で清潔感があるのでお客様への梱包に良いです。

対象商品:
23387875
2020-12-11
用途:
商品発送用
有限会社阿波銘木 様

まったく同じ箱で、近くの専門店より安価でした。
しっかりしたダンボールですので壊れ物も安心、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする