コンパクト シリコーン加工ガラス窓付フライパンカバー

コンパクト シリコーン加工ガラス窓付フライパンカバー - パール金属コンパクト シリコーン加工ガラス窓付フライパンカバー - パール金属
材質本体:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有))、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231206HB-219218014160×40
1,900
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23231215HB-219320816180×45
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする