曜日別特売

ブレーキレバー BL-4700

ブレーキレバー BL-4700 - SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー BL-4700 - SHIMANO(シマノ)
(4件のレビュー)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動
エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能
BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)

セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231608EBL4700PA
5,227
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231608
2025-05-30
用途: 自転車メンテ

レバーの塗装はすぐ剥がれるものですが、この商品は深緑色にアルマイト処理されており、色が長持ちします。個人的には緑より黒がすきなので星4です。

2020-05-12
用途: MTBの修理
サービス業

カンチブレーキのレバーとして取り付け。
レバーの中にVブレーキとその他の切り替えがついていて、ネジ一つはずして移動するシステムです。
はたして、この程度でのそれほどの違いがあるのか個人的には疑問ではあります。
色がブラックではなく、濃い緑がかったグレーです。
ハンドル回りを黒で統一しようとしていましたが、黒ではなかったので少し気持ち的にはマイナスです。
クイックなレスポンスで気持ち良いブレーキングになります。
総合的には満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 23231608
2017-08-30
用途: クロスバイクのメンテナンス時
不動産業

インナーケーブル及びアウターケーブルが付属されています。

7が参考にしています
対象商品 : 23231608
2017-11-07
用途: 自転車整備

シマノ純正で、Vブレーキと、キャリパーブレーキ・カンチレバー・ブレーキが切り替えられるので、とても便利です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする