ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エレコム
エレコムの 家電
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
一眼カメラケース ZEROHOCK
ブラック色
一眼カメラケース ZEROHOCK
注文コード
23420443
注文コード
23420443
注文コード
23420443
注文コード
23420443
注文コード
23420452
注文コード
23420452
注文コード
23420452
注文コード
23420452
衝撃吸収性能に優れたZEROSHOCKシリーズ。低反発ポリウレタンフォームを使用した一眼レフカメラ用ケース。カメラ本体やレンズ、その他のアクセサリなどをしっかり保護します。
色
ブラック
材質
表・裏地:ポリエステル芯材:低反発ポリウレタン
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ZSB-SDG012BK
ZSB-SDG013BK
質量(g)
選択解除
約550
約920
付属品
選択解除
ショルダーベルト、仕切板:1枚
ショルダーベルト、仕切板:大2枚、小2枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
270×130×190
400×180×220
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
(参考)180×90×170(メイン収容部:仕切板無しの状態)
(参考)270×140×180(メイン収容部:仕切板無しの状態)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
23420443
ZSB-SDG012BK
約920
ショルダーベルト、仕切板:大2枚、小2枚
400×180×220
(参考)270×140×180(メイン収容部:仕切板無しの状態)
サイドポケット(×2個) 内寸:100×140(厚さ30)、前面ポケット内寸:270×150(厚さ15)、背面ポケット内寸:270×170
¥
8,060
¥
4,590
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
-
23420452
ZSB-SDG013BK
約550
ショルダーベルト、仕切板:1枚
270×130×190
(参考)180×90×170(メイン収容部:仕切板無しの状態)
サイドポケット(×2個)内寸:80×120(厚さ20)、前面ポケット内寸:170×130(厚さ15)、背面ポケット内寸:170×150
¥
5,640
¥
3,190
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ミラーレス一眼カメラケース 2WAY
エレコム
税込
¥
2,739
¥
2,490
ラックパックスタンダード
PLETSCHER
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
ツールバッグ
TRUSCO
税込
¥
4,829
¥
4,390
(5)
off toco オフトコ インナーカメラボックス(Mサイズ)
エレコム
税込
¥
1,749
¥
1,590
ナイロン製一眼レフカメラバッグ
ナカバヤシ
税込
¥
4,939
¥
4,490
バスケットへ
カメラケース
リコー(RICOH)
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
ZEROSHOCKカメラケース
エレコム
税込
¥
1,419
¥
1,290
(2)
GRAPH GEAR NEO/プロカメラバッグ/バックパック/ブラック
エレコム
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L
プラスシェル
税込
¥
9,009
¥
8,190
デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」
エレコム
税込
¥
835
¥
759
(4)
デジタルカメラケース
モノタロウ
税込
¥
439
¥
399
(14)
バスケットへ
デジカメソフトケース
サンワサプライ
税込
¥
1,044
¥
949
(2)
プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M
プラスシェル
税込
¥
7,359
¥
6,690
(1)
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(23)
デジタルカメラケースLサイズ
ナカバヤシ
税込
¥
1,044
¥
949
(1)
一眼レフカメラケース
サンワサプライ
税込
¥
2,629
¥
2,390
デジタルカメラケース 横開きタイプ
エレコム
税込
¥
868
¥
789
首ひも付デジカメケース
エレコム
税込
¥
813
~
¥
739
~
(1)
一眼レフカメラバッグCS
ナカバヤシ
税込
¥
2,299
¥
2,090
バスケットへ
デジカメケース ネオプレン Mサイズ
エレコム
税込
¥
1,419
¥
1,290
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
家電
カメラ・ビデオカメラ
カメラアクセサリ
カメラケース
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります
カメラケース
カメラバッグ
カメラストラップ
液晶保護関連品
カメラ用バッテリー/充電器
カメラ用ケーブル/アダプタ
カメラ用ファインダー/アイカップ
水中撮影アクセサリ
リモコン/遠隔撮影装置
ホットシューアクセサリ
カメラグリップ
シェアする