300mlの粘りが効く!
増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。
パワー・トルクの復活及び増強
メカニカルノイズを低減
エンジン内部の汚れを除去
エンジン内部の保護



長期的に見ないと効果は解らない品物だけど、精神衛生的に良い!毎回オイル交換の度に入れてます。
粘度が高くてしっかりしてるのも自分的には高評価です。
あと、やはり安い!有難い値段ですね。
はっきりわかるほどではありませんが、いいような気がします。加速感、騒音が劣化しないので効いていると思います。
オイル交換時には毎回入れてます。粘土が高く、ノイズも軽減されるのでお気に入りです。
いつもオイル交換時に使用し特に問題ないと感じています
値段は安いですが、エンジンのメカノイズが小さくなるのでいつも愛用しています。
冬場のオイル交換では粘性が高く、なかなかきれいに取れませんので温める必要があります。旧車には効果的でエンジン音が静かになり、燃費も良くなりました。次回も使う予定。
平成9年式パジェロディーゼルに使用しています。燃費が、良くなり、7-9km/Lだつたのですが、9km/Lは必ず走れる様になりました。