曜日別特売

モリドライブ リミテッド

モリドライブ リミテッド - モリドライブ
(2件のレビュー)

傷ついた金属表面を、強力な被膜でなめらかにします。
金属表面改質強化剤が傷つきやすいエンジン内部の金属摩擦部に浸透し、強力な被膜を形成。傷があれば滑らかに修復し、新たな摩擦や摩耗からエンジンを守ります。
エンジン回転が滑らかになる
エンジン内の摩擦摩耗を防止
省燃費性能の向上と持続
低・中速域でのトルクアップ
エンジンのロングライフ化

用途ガソリン車用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23722134-
1,886
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23722134
2022-10-14
用途: エンジンオイルの添加に
製造業

こういうケミカル用品は自己満足的な要素が大きいですが、この商品は使用後に劇的にとは言いませんが体感できるくらいエンジンの回転がスムーズになりました。
確かに効果はあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 23722134
2019-02-04
用途: 自動車のエンジンオイル交換時に添加

カストロールRSに添加してます。
20万キロ走行しても
エンジンパワーの劣化を感じずに静かでした。
サーキット走行にも使用し良好です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする