ペーパータオル容器
ペーパータオル(W49-2)を1束収納できます。
仕様下側より1枚ずつ取り出し可能
材質ABS樹脂
幅(mm)250
高さ(mm)147
奥行(mm)126(上部)、140(下部)
内容量1個
洗面所アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23477457 | W45 | 64828348 | W45-CW |
![]() |
ペーパータオル容器 | SANEI | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |