前澤化成工業 前澤化成工業の 配管・水廻り設備部材 前澤化成工業の 継手・パイプ 前澤化成工業の 継手 蓋C-AIライト150 蓋C-AIライト150 注文コード 仕様ワンタッチ、管内径接合(オスタイプ) 材質PVC、(シール)PE 厚さ(mm)60 呼び径150 寸法H(mm)20 規格塩化ビニル管・継手協会 外径(Φmm)165 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)149 寸法l(mm)40 寸法H1(mm)60 寸法D3(mm)155.2 寸法D4(mm)152.6 色調ライト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CAIライト150 呼び径(A) 選択解除 150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23499132 CAIライト150 150 ¥2,860 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 兼用掃除口 SANEI 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ エアコン用ドレン継手(Y型) カクダイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブ 税込¥989~ ¥899~ HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI HSバルブ 税込¥4,178~ ¥3,798~ ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイ 税込¥4,068~ ¥3,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 難燃異種接続材料N型 東拓工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ U-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブ 税込¥2,088~ ¥1,898~ HI-PVC メタル入りバルブソケット HSバルブ 税込¥2,858~ ¥2,598~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付 アウス 税込¥6,048~ ¥5,498~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 兼用掃除口 SANEI 税込¥4,068~ ¥3,698~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD HSバルブ 税込¥2,748~ ¥2,498~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥9,238~ ¥8,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手塩ビ継手マス用ふた 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります TS継手 HI継手 HT継手 DV継手(排水用) VU継手(排水用) CU継手(排水用) ユニオン・ジョイント 掃除口 クリーン継手 空調ドレン継手 排水マス 雨水マス マス用ふた 通気弁 浄化槽用継手 排水管部材 その他塩ビ継手 シェアする マイページ 最近見た商品