ギガビット対応薄型PoEハブ
PoE出力に対応、1ポートはPoE出力非対応のアップリンク専用ポートです。
小型筐体なので設置に便利です。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
コネクタキャップを同梱しているので、使わないポートはカバーができます。
ジャンボフレーム(9K)に対応します。
金属筐体なので放熱性に優れています。
本製品はACアダプタタイプです。
規格
IEEE802.3(10BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
材質メタル
バッファメモリ96KB
動作環境使用時温度/0~55℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
内容量1個
IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3ab(1000BASE-T)
IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
注意
※本製品はPoE受電には対応しません。※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上の太さのものを選んでください。
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07