曜日別特売

4極対応ヘッドセット

4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ
(1件のレビュー)

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。

プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンシルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758017MM-HS402SV
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23758017
2021-10-08
用途: パソコン操作中での電話応対
ワンズ・ターン モータースポーツ自動車・二輪車・自転車関連業

電話中も両手の使用が可能なので便利になりましたがいつもヘッドセットしてるのではないので外して置いてる時に気を付けないとマイク部分のスポンジがずれやすく中の配線が切れそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする