曜日別特売

タブレット用ヘッドセット

タブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライタブレット用ヘッドセット - サンワサプライ

タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。
ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。
イヤー部はスイング式で収納にも便利です。
マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。
ボリューム調整が手元で行えます。

プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン質量(g)80形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能ボリューム調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0876-89指向性無(全)指向性最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758062MM-HS525TABN
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする