ソーサープランニング
D-GPG-2.5 Mpa グリセリン入り圧力計 D型
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0~2.5
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23535898
D-GPG-2.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください