ソーサープランニング
ソーサープランニングの 圧力・流量測定
ソーサープランニングの 圧力計
ソーサープランニングの 汎用圧力計
D-GPG-2.5 Mpa グリセリン入り圧力計 D型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23535898
品番
D-GPG-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0〜2.5
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体