アルミドレンワッシャ

アルミドレンワッシャ - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)

●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。
●アルミ材製

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235237540900-092-00009
180
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23523754
2024-05-03
用途: とある輸入車のエンジンオイルドレンボルトのパッキン
その他業種

本来の仕様はアルミワッシャで外径φ27mm、内径φ22mm、1.5mm厚、なのですが、これでも問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする