曜日別特売

ユニバーサルステー(SPCC)Φ6

ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 - K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 - K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装

材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235241040900-529-10701
320
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23524104
2023-12-13
用途: 強度がしっかり出ている
その他業種

バイク整備などに活躍する汎用ステーだが、キタコさんのものは強度・塗装・穴の処理がきちんとしている。価格は高いが、趣味性の高いバイクには良い。・・・ただ固定するだけなら、100円ショップのステーで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする