ユニバーサルステー(SUS304)Φ8

ユニバーサルステー(SUS304)Φ8 - K-CON(キタコ)

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製

材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)250タイプM8ボルト用/9PLCS板厚(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235241650900-529-20002
720
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする