オイル交換フルSET K-PIT

オイル交換フルSET       K-PIT - KITACO
(3件のレビュー)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FH-1
ドレンワッシャー:12x20x1.5
センターボルトOリング:OH-08
フィルターカバーOリング:OH-09
フィラーキャップOリング:OH-02
VTR250/F
MC33全車種
マグナ250
MC29全車種

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353008870-390-01010
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530088
2023-03-02
用途: 通常バイク整備に使用

一つの部品注文で完結するのが助かります 出来れば内部に「マグネット」付きがあれば良いですね♪

1が参考にしています
対象商品 : 23530088
2022-12-29
用途: バイクのメンテナンス用
製造業

VTR250用を買いました。パッキン類が全て揃っており、純正品と遜色なく満足です。

対象商品 : 23530088
2017-05-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他店にて購入より、比較的安く購入出来たため購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする