曜日別特売

オイル交換フルSET K-PIT

オイル交換フルSET       K-PIT - KITACOオイル交換フルSET       K-PIT - KITACO
(16件のレビュー)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353010670-390-02010
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530106
2024-06-16
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのアイル交換の二回に一回交換しています。また買います。

対象商品 : 23530106
2023-07-07
用途: スズキアドレスV125Sエンジンオイル交換時に使用
サービス業

スズキアドレスV125Sエンジンオイル交換時に使用します。
セットになっているので購入しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 23530106
2023-05-06
用途: バイクメンテナンス
製造業

すぐに届いたし、とても使いやすかった。
ありがとうございました。

対象商品 : 23530106
2022-02-03
用途: バイクの交換部品

今まではバイク屋さんで降りる交換と同時にエレメント交換していましたが、今度は自分でやろうと思い交換しました。まだ交換時期ではないのでわかりませんが、オイルシールがすべて入っているので、良さそうです。

1が参考にしています
2021-12-21
用途: アドレスv125s用
製造業

フィルターからOリングまで全て揃ってるので毎回これ買ってます。

対象商品 : 23530106
2021-06-24
用途: バイクのメンテナンス

古いバイクなので、やっぱりパッキン類は都度交換しておきたいので、フルセットはありがたいです。

対象商品 : 23530106
2021-02-10
用途: メンテナンス
製造業

アドレスV125のフィルターとして使用してます。オイル交換時毎回フィルター変えてる過剰な整備するので(笑)ワンセットでこの値段!助かります。ドレンワッシャーも付いてるし便利ですよね

1が参考にしています
対象商品 : 23530106
2020-10-10
用途: オイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅でのオイル交換時に使用。06年式アドレスV125Gに全て一致して使えました、バラで揃えるより非常に便利です。次もこれを使います。
スズキ純正オイルエクスターと同時注文ですが、到着も激速でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする