ハンドルレバーS(YR06) K-PIT

ハンドルレバーS(YR06)             K-PIT - KITACO
(3件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2353057870-525-63060
1,050
取扱い終了
7234973570-525-63061
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23530578
2021-04-13
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

互換性がほぼあり問題なく利用できます。レバーもそうですがバイク用品の取り扱いの多さはすごいです。

対象商品 : 23530578
2021-04-11
用途: 折れたレバーと交換

純正品より安く問題なく使えるので良さそうです。
Xt250xに使用しました。

対象商品 : 23530578
2020-08-30
用途: 折れたレバーの交換
金融・保険業

林道で転倒しレバーが折れました、ので交換。折れるのが前提なので安価で重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする