ハンドルレバーS(KR05) K-PIT

ハンドルレバーS(KR05)             K-PIT - KITACO
(1件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種エリミネーター250V 2000-2007年式:04-07年に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235011970-525-67051
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
2353108670-525-67050
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2353108670-525-670507235012870-525-6801170-525-67050 ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO 72350128ハンドルレバーS(KL01) K-PITKITACO1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23531086
2020-10-28
用途: 交換
株式会社TMSサービス業

色々ある中で、キタコのブランドを見て購入
普通に使えてます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする