フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種