(1件のレビュー)
スナップ式ホルダーで入れ替えが簡単な新聞掛け
新聞ホルダーは5本付属、手前の収納部には雑誌類も入ります。収納部有効内寸はW610×D30×H250mmです。新聞ホルダー1本につき1紙1日分(厚み約3~4mm程度)挟めます。
組み立て式(要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アルミ
質量(kg)12.5
色ダークB×ホワイトA
耐荷重(kg)約5
外寸(mm)W664 × D300 × H800
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。