ナイトシグナル アクティブ

ナイトシグナル アクティブ カーメイト
(1件のレビュー)

表情豊かなデザインで力強いイメージを演出
LEDがライン状に光り、不審者を威嚇します
衝撃を感知すると激しく点滅する「衝撃センサー」内蔵
走行中の振動を感知し点滅を自動で停止する「自動停止機能」(特許登録済)
暗くなると自動で点滅を開始する「夜間オート点滅」

用途ダミーセキュリティ 仕様衝撃を感知点滅(秒)10 質量(g)25 電源ソーラー電池 点滅【待機時/残光】10(秒間隔) 内容量1個
注意
※本品のソーラーパネルに直射日光が当たらない環境では充分に充電できません
※直射日光にて約5時間の充電で約12時間光ります(新品時)
※内蔵電池は消耗品です。充電してもLEDが光らない場合は寿命とお考えください
※電池の寿命は使用状況により異なりますが、約2年(目安)です。なお電池の交換はできません
※安全に走行するため、走行時はスイッチを必ずOFFにしてください
※本品を使用中、万一盗難等の被害が発生しても、補償は一切ありません
※本品は車上ねらい等を心理的に抑制するもので警告音はなりません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23582028 SQ92 待機時:ブルー、衝撃感知時:レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23582037 SQ93 待機時・衝撃感知時:ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
23582046 SQ94 待機時・衝撃感知時:レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23582055 SQ95 待機時:オレンジ、衝撃感知時:ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23582055
2017-11-16
用途:
盗難防止用
製造業

思い通りの製品でした。とても気にいています。もう一つ購入しようかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする