自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23584758
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
10年以上使用した自転車のディレーラーをメンテナンスしましたが、寿命と判断してこの製品を購入しました。注文通りの品物でしたが、若干ゆがんでいました。もともとが、その程度の精度なのか、それとも配送中の問題かは分かりません。梱包自体には、特に問題はなかったと思いますが、他の品物と同梱でしたので、その影響かもしれません。
交換する手間と日数がもったいなかったのと、鉄製の部分のゆがみでしたので自分で対応可能と判断して、丁寧にゆがみを取り除き、問題なく作動するようになりましたので取り付けました。その後は特に問題もなく、使用しています。
- 対象商品:
- 23584767
- 用途:
- 自転車の定期メンテナンスに
ディレーラーが摩耗で壊れてしまったため、購入しました。
外したディレーラーと同じ物ですので、特に違和感はありません。
- 対象商品:
- 23584758
- 用途:
- 自転車のリアディレーダー6段用 逆爪用が壊れ交換するため
初めて自分で交換してみましたが、装着出来るまで時間がかかりました。
最初に付いていたリアディレーダー6段用 逆爪用がバラバラに近い程の状況でしたので、少し大変でした。
簡単な取説等があればもっと良かったかな。
無事装着が出来良かったのでありがとうございました。
- 対象商品:
- 23584758
- 用途:
- 壊れたディレーラーを交換しました。
何処の自転車屋でも取り扱ってなく、困っていました。とても安く購入出来、とても満足しています。性能も十分です。
- 対象商品:
- 23584767
- 用途:
- 自転車修理
ママチャリのリアディレーラーのガイドプレートが割れ、プーリ―が丸坊主になっていたので交換しました。信頼のシマノの製品でこのお値段とは驚きです。カチカチと確実に変速できるようになり、大変満足しています。自転車屋だと「これはもうダメだね、買い替えなきゃ」と言われるのがオチでしょう。
- 対象商品:
- 23584758
- 用途:
- 古いディレーラーの交換
34T使えました。動作の方も、問題ありません。(この値段なので)見た目が安っぽく感じたのは、ご愛嬌とおもいます。
- 対象商品:
- 23584767
- 用途:
- 破損のため交換
壊れたリアディレーラー(シマノ製)と同じ製品の取り扱いがどこにもなく、おそらく新しいモデルになるであろう当製品を購入。デザインは多少違うが仕様は同じなので、加工無しでの交換はもちろん、交換後は快適に機能しております!