ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) 小型コネクタ 直径4.0mmスリム

ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) 小型コネクタ 直径4.0mmスリム エレコム

約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタ搭載。パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。※メーカー従来品体積比
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタを搭載し、PC周りの省スペース化に最適です。(メーカー従来品体積比)
ブッシュには柔らかな素材を採用し、ケーブルの断線を防ぎます。
直径4.0mmのスリムケーブルで取り回しが良く、すっきり配線できます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを片側に採用しています。

ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど プラグ金メッキ 環境対応ROHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)約4.0 シールド2重シールド ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23597428 CAC-C07BK 0.7(コネクタ含まず)
2,640
 
 
取扱い終了
23597437 CAC-C10BK 1(コネクタ含まず)
2,970
 
 
取扱い終了
23597446 CAC-C15BK 1.5(コネクタ含まず)
2,990
 
 
取扱い終了
23597455 CAC-C20BK 2(コネクタ含まず)
3,620
 
 
取扱い終了
23597464 CAC-C30BK 3(コネクタ含まず)
4,270
 
 
取扱い終了
23597473 CAC-C50BK 5(コネクタ含まず)
4,920
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする