スイッチ用SFPモジュール 1000BASE-SX
1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様(光送信レベル)最大/-4dBm最小/-9.5dBm、(光受信レベル)最大/0dBm最小/-18dBm
付属品安全にお使いいただくために:1枚
質量(g)約16
ポート数1ポート
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状2芯LCコネクタ
定格消費電力(W)最大0.82
接続方式1000BASE-SX
入力電圧(V)3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.6×14.6×13.4
保証期間3年
適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
発熱量(KJ/h)最大約2.96
ネットワークタイプIEEE802.3z
通信速度1000Mbps
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品


