USBtoPSゲームパッドコンバータ 1ポート

USBtoPSゲームパッドコンバータ 1ポート エレコム

PS/PS2のゲームパッドをパソコンのUSBポートに接続して動作させることのできるコンバータ。振動機能対応。ゲームパッド1台に対応。バスパワー駆動。

仕様アナログスティック2本、POV(ハットスイッチ)対応、コントローラー用ポート数1、対応コントローラー:SCPH-110(PS用)、SCPH-10010(PS2用) 付属品ドライバCD-ROM 質量(g)59 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000(SP4)、Windows Me、Windows 98 ※本製品のご利用にはDirectX7以降がインストールされている必要があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×72×20 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 電源電圧(V)5 機能振動機能対応、連射機能対応(ボタンごとに設定可能) 消費電流(mA)最大500 保証期間6カ月 動作モードアナログ/デジタル切替可能 軸数アナログモード時は4軸、デジタルモード時は2軸に対応 ボタン数12ボタン対応 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23601628 JC-PS101UBK ブラック
1,400
 
 
取扱い終了
23601637 JC-PS101USV シルバー
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする