12ボタンUSBゲームパッド 連射機能付

12ボタンUSBゲームパッド 連射機能付 エレコム

軽量で疲れにくい振動機能なしモデル。抜群のフィット感で快適に操作できる12ボタンUSBゲームパッド。

ボタン数12ボタン ケーブル長(m)1.7 機能連射機能あり(ボタンごとに設定可能) 軸数4軸(X軸、Y軸、Z軸、Z回転) 仕様アナログスティック2本、POV(ハットスイッチ)あり 付属品ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約170(ケーブルを含む) 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1、Windows7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大500 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)163.4×102.8× 64.4(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作モードPOVモード / X-Y軸モード 切替対応 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23601768 JC-U3712TBK ブラック
3,350
 
 
取扱い終了
23601777 JC-U3712TRD レッド
3,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする