Bluetooth TV用スピーカー Delay less Wireless対応

Bluetooth TV用スピーカー Delay less Wireless対応 エレコム
(2件のレビュー)

台所で家事を行うとTVの音が聞こえない!という主婦の不満を解消!このスピーカーを使えば、手元でTVの音がくっきりきこえます。ワイヤレスなので置き場所は自由自在。音声のズレを少なくする方式を採用!

仕様マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC非対応 付属品USB充電ケーブル(60cm×1本、100cm×1本)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 型式密閉型 質量(g)約126 出力Bluetooth power class2 電源microUSB充電、内部充電池より給電 適合規格BQB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.0×70.0×49.0(突起部を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 version4.0 バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B×1(充電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000 音圧レベル(dB)87/W 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ40×1、パッシブラジエータ×2 プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP 適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時) 待ち受け時間(時間)約120時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23602416 LBT-SPP20TVBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23602425 LBT-SPP20TVWH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23602425
2021-08-26
用途:
TVから少し離れた場所で使用

少し難点は微妙に音ズレがする事、それ以外は音質感度大きさ全て良かったです

対象商品:
23602425
2020-04-07
用途:
テレビを見る時に使う
株式会社創建 様 (建設業・工事業)

音声が良くないし、同時に他の者が見れない。これならイアフォンの方がましだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする