(9件のレビュー)

耐久力約10倍で断線に強い。エレコム比iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。

用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、(iPad)iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini、iPad (4th)、(iPod)iPod touch (5th)、iPod nano (7th) 保証期間1年 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電・データ転送用 内容量1本
注意
※iPadはPCからは充電出来ません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23604306 LHC-UALS07RD 0.7 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23604315 LHC-UALS07WH 0.7 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604367 LHC-UALS20RD 2 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23604376 LHC-UALS20WH 2 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604263 LHC-UALS03BK 0.3 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604272 LHC-UALS03RD 0.3 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23604288 LHC-UALS03WH 0.3 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604297 LHC-UALS07BK 0.7 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604324 LHC-UALS12BK 1.2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604333 LHC-UALS12RD 1.2 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
23604342 LHC-UALS12WH 1.2 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604358 LHC-UALS20BK 2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23604306 LHC-UALS07RD 56803514 MPA-UALS07RD MPA-UALS07RD Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 56803514 Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23604315 LHC-UALS07WH 56803539 MPA-UALS07WH MPA-UALS07WH Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 56803539 Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23604367 LHC-UALS20RD 56803636 MPA-UALS20RD MPA-UALS20RD Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 56803636 Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23604376 LHC-UALS20WH 56803654 MPA-UALS20WH MPA-UALS20WH Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 56803654 Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23604306
2020-09-18
用途:
携帯の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

配線が思った以上に固い。充電する時に配線を回転させないと輪になった状態で邪魔になる。
その分耐久性は良さそうな感じ。

対象商品:
23604306
2020-05-04
用途:
充電
昭和住宅株式会社 様

形状や局部アップとかあると
もっと見やすく、選びやすい

対象商品:
23604333
2019-04-29
用途:
事務作業時

とても強くてしっかりしています。まだ使い始めなので、耐久性はわかりませんが、通常のものよりは長持ちしそうです。

対象商品:
23604367
2019-05-09
用途:
iPhoneの充電
教育・研究機関

電源(USB充電器)の容量によって色分けしたいので購入。高耐久なのは良いけど、柔軟性が不足しており取り回しが悪い。色分けしないなら男前の製品がおすすめです。

対象商品:
23604342
2019-06-01
用途:
iphoneSEとPCとの接続、充電等。
その他業種

少し堅いが、丈夫さが実感できるので、良いと思います。

対象商品:
23604324
2018-01-11
用途:
充電
株式会社スズキサン庭瀬 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りもしっかりして、安心できる充電ケーブルです。星1つ原点したのは価格が高いので減らしました。もう少し安ければいいのですね。

対象商品:
23604376
2017-10-17
用途:
現場でのiPhone充電
協和興業株式会社 様

たしかに強そうなケーブルです。
でも、ケーブル接続部だけでなく、ケーブル全体が強くて、ケーブルがワイヤのように固いです。

対象商品:
23604324
2017-04-10
用途:
充電用
卸売・小売業

ケーブルコードが高耐久というだけしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする