トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 5ボタン 親指 チルトホイール搭載 握りやすい 手になじむ EX-G
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
トラスコ品番828-2928
質量(g)約128(電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数5個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
インターフェイスUSB
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23606957
2022-03-13
- 用途:
- 事務業務用
製造業
デザインがとても良いです。ぴったりと手に収まり、自然な位置で各ボタンを操作できます。機能も、チルトホイール、進み/戻りボタン、速度調整などがあり十分です。1つ難があるのが、ボールの回転です。ボールがきれいな状態では、かなりの引っかかりがあり、まともに使えません。指の皮脂が付き始めると、スムーズに動くようになる、という微妙な商品です。この商品を優先、ワイヤレスの各1台購入しましたが、どちらも同じ状態でしたので、そういう設計なのだと思います。ネットを参考に重滑剤を検討しようかと思います。
- 対象商品:
- 23606957
2019-02-15
- 用途:
- 仕事
運輸・通信業
頻繁に、矢印がぶれたり一瞬固まる。
正直、めちゃくちゃ使いにくい。
日に、何度もあるのでイライラが溜まる。
でも、安くはないブツなので我慢してます。
以前も違うコロコロタイプを使っていたが、
どうしても、引っかかるんだよなあ。
常に、なめらかに動いてくれない。
普通のマウスの方が、楽かもね。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07