曜日別特売

USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック

USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック - エレコム

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611087USB3-CCP05NBK0.5※コネクタ含む
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23611096USB3-CCP10NBK1.0※コネクタ含む
6,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする