ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 6x2000

ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 6x2000 スリーナイン島野

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ!
ピッキングされにくいディンプルキー採用!
上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。

付属品キー2本 長さ(mm)2000 種類6×40mmH 仕上HL シリンダー径(Φmm)18.5 適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23669415 3103
30,250
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする