スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の ガラス用金物 真鍮 10 ミリ片長チャンネル #400 13S×2000 真鍮 10 ミリ片長チャンネル #400 13S×2000 注文コード 長さ(mm)2000 仕上#400 長穴(mm)5×15 見付(mm)13 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23671113 4302 ¥14,250 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥12,098 ¥10,998 バスケットへ ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥12,098 ¥10,998 バスケットへ 145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物] 税込¥20,878 ¥18,980 141 ガラスドア用ヒンジ BEST[金物] 税込¥25,278 ¥22,980 140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物] 税込¥20,878 ¥18,980 棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン 税込¥549 ¥499 バスケットへ アンティークフック 八幡ねじ 税込¥483~ ¥439~ 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 税込¥18,678~ ¥16,980~ 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 税込¥36,278~ ¥32,980~ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥571~ ¥519~ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥318~ ¥289~ 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 562N セイフキャッチ BEST[金物] 税込¥648 ¥589 ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikari 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品ガラス用金物その他ガラス用金物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります ガラス棚 ガラス用棚受 ガラス用丁番 ガラス用つまみ ガラス用引手 ガラス用錠 ガラス用レール ガラス用戸車・吊り車 マグネバン エッジシール ポイントフィックス ハカマ・スカート その他ガラス用金物 シェアする マイページ 最近見た商品